Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BCPM bontható áramváltó 1200 A, 4-es méret, 0.3V feszültségkimenettel SX008773 - LVCT01204S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - BCPM bontható áramváltó 1200 A, 4-es méret, 0.3V feszültségkimenettel SX008773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kábelátalakító áramváltó

  • Névleges primer áram - 1200 A

  • Névleges szekunder áram - 0 A

  • Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA

  • Nyílásátmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480299698

Sonepar cikkszám

SX008773

Gyártói cikkszám

LVCT01204S

Gyártói típuskód

LVCT01204S

Kivitel:

kábelátalakító áramváltó

Névleges primer áram:

1200 A

Névleges szekunder áram:

0 A

Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:

0 VA

Nyílásátmérő:

0 mm

Kalibrálva:

Nem

Csapó rögzítés:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Csatlakozó, szekunder:

dugós csatlakozó

Rézsínnel:

Nem

Primer bemenetek száma:

1

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - BCPM bontható áramváltó 1200 A, 4-es méret, 0.3V feszültségkimenettel