Schneider - BCPM bontható áramváltó 1600 A, 4-es méret, 0.3V feszültségkimenettel SX008774 - LVCT01604S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 1600 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480299704
Sonepar cikkszám
SX008774
Gyártói cikkszám
LVCT01604S
Gyártói típuskód
LVCT01604S
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
1600 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - BCPM bontható áramváltó 1600 A, 4-es méret, 0.3V feszültségkimenettel