Schneider - BCPM bontható áramváltó 200 A, 2-es méret, 0.3V feszültségkimenettel SX008766 - LVCT00202S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 200 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480299629
Sonepar cikkszám
SX008766
Gyártói cikkszám
LVCT00202S
Gyártói típuskód
LVCT00202S
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
200 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
30 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - BCPM bontható áramváltó 200 A, 2-es méret, 0.3V feszültségkimenettel