Schneider - BCPM bontható áramváltó 300 A, 2-es méret, 0.3V feszültségkimenettel SX008767 - LVCT00302S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 300 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Pontossági osztály - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480299636
Sonepar cikkszám
SX008767
Gyártói cikkszám
LVCT00302S
Gyártói típuskód
PowerLogic LVCT00302S
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
300 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
31-31 mm
Nyílás magassága:
30-30 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1