Schneider - BCPM bontható áramváltó 600 A, 3-as méret, 0.3V feszültségkimenettel SX008769 - LVCT00603S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 600 A
Pontossági osztály - 1
Nyílásátmérő - 0 mm
Kalibrálva - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480299650
Sonepar cikkszám
SX008769
Gyártói cikkszám
LVCT00603S
Gyártói típuskód
PowerLogic LVCT00603S
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
600 A
Pontossági osztály:
1
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Nyílás szélessége:
62-62 mm
Nyílás magassága:
73-73 mm
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
kábel
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
BCPM bontható áramváltó 600 A, 3-as méret, 0.3V feszültségkimenettel