Schneider - BCPM bontható áramváltó 800 A, 3-as méret, 0.3V feszültségkimenettel SX008770 - LVCT00803S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram - 800 A
Névleges szekunder áram - 0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 0 VA
Nyílásátmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480299667
Sonepar cikkszám
SX008770
Gyártói cikkszám
LVCT00803S
Gyártói típuskód
LVCT00803S
Kivitel:
kábelátalakító áramváltó
Névleges primer áram:
800 A
Névleges szekunder áram:
0 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
0 VA
Nyílásátmérő:
0 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Csatlakozó, szekunder:
dugós csatlakozó
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - BCPM bontható áramváltó 800 A, 3-as méret, 0.3V feszültségkimenettel