Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - BCPM,Br&AuPwr,DIN,18mm,2x21-100A,4Au,S4 SX003300 - BCPMA242S

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - BCPM,Br&AuPwr,DIN,18mm,2x21-100A,4Au,S4 SX003300

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Nem

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480640322

Sonepar cikkszám

SX003300

Gyártói cikkszám

BCPMA242S

Gyártói típuskód

PowerLogic BCPMA242S

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Nem

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:

egyéb

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-277 V

Tápfeszültség DC-nél:

0-0 V

Kijelző:

nincs

Frekvencia méréstartomány:

50-60 Hz

Digitális kimenetek száma:

0

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Szélesség:

288 mm

Magasság:

146 mm

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Mintavételezési frekvencia:

2560 Hz

Feszültségmérő bemenetek száma:

1

Árammérő bemenetek száma:

42

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-277 V

Távoli kijelzés:

Nem

Kijelző felbontása (vízszintes):

0 px

Kijelző felbontása (függőleges):

0 px

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

0

Ethernet csatlakozások száma:

0

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Nem

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Ellenőrzési naplóval:

Nem

Firmware aláírással:

Nem

Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):

Nem

Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):

Nem

Webszerver HTTPS átviteli protokollal:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

BCPM,Br&AuPwr,DIN,18mm,2x21-100A,4Au,S4