Schneider - BCPM,BrCrAxPwr,DIN,18mm,2x12-100A,4Au,S4 SX055892 - BCPMB224S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Nem
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480640360
Sonepar cikkszám
SX055892
Gyártói cikkszám
BCPMB224S
Gyártói típuskód
PowerLogic BCPMB224S
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Nem
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:
egyéb
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-277 V
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Kijelző:
nincs
Frekvencia méréstartomány:
50-60 Hz
Digitális kimenetek száma:
0
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Szélesség:
288 mm
Magasság:
146 mm
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Mintavételezési frekvencia:
2560 Hz
Feszültségmérő bemenetek száma:
1
Árammérő bemenetek száma:
24
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-277 V
Távoli kijelzés:
Nem
Kijelző felbontása (vízszintes):
0 px
Kijelző felbontása (függőleges):
0 px
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
0
Ethernet csatlakozások száma:
0
IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:
Nem
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Ellenőrzési naplóval:
Nem
Firmware aláírással:
Nem
Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):
Nem
Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):
Nem
Webszerver HTTPS átviteli protokollal:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb