Nem visszaküldhető

Schneider - Bekötő csatlakozó kábel UL LED lámpa SX010961 - NSYLAM3MUL

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bekötő csatlakozó kábel UL LED lámpa SX010961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Vezetékanyag - réz

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Erek száma - 3

  • Köpeny anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2648 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481274267

Sonepar cikkszám

SX010961

Gyártói cikkszám

NSYLAM3MUL

Gyártói típuskód

NSYLAM3MUL

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Vezetékanyag:

réz

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Erek száma:

3

Köpeny anyaga:

egyéb

Érjelölés a HD 308 S2 szerint:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Kábelgeometria:

kerek

Névleges feszültség U0:

250 V

Vezető felület:

egyéb

AWG-méret:

egyéb

Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):

10 kcmil

Sodort erek:

hármas

Érszigetelés:

poliamid (PA)

Érszigetelés specifikálása:

polyethylene (PE)

Árnyékolás az elemi szálak felett:

nincs

Érjelölés:

szín

Árnyékolás a sodrat felett:

nincs

Védővezetővel:

Igen

Teherhordó erősítés:

egyéb

Köpenyanyag specifikálása:

polyethylene (PE)

Torzióvédelem:

Igen

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

s2 (közepes füstképződés)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

d0 (égő részecskék gyártása nélkül)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

a1

Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:

Igen

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Igen

Vezetékszélesség kb.:

3000 mm

Vezetékmagasság kb.:

3 mm

Árnyékolás bekötő huzal:

Nem

Külső átmérő (megközelítőleg):

14 mm

Árnyékolás:

Nem

Védőborítás:

gumi - ethylene propylene (EPR)

Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:

-16-65 °C

Kábel páncélozása/páncél:

nincs

Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:

-10-60 °C

páncélozás anyaga:

réz

Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:

Igen

Névleges feszültség U:

250 V

Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):

Igen

Vezetékforma:

kerek

Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):

Nem

Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):

Igen

Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):

Igen

Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):

Igen

Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:

Igen

Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:

Igen

Megengedett max. vezetékhőmérséklet:

65 °C

Schneider Automatizálási Kampány 2024