Schneider - Bekötő csatlakozó kábel Vdc IEC LEDlámpa SX010959 - NSYLAM3MDC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Erek száma - 3
Köpeny anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2648 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
3606481274274
Sonepar cikkszám
SX010959
Gyártói cikkszám
NSYLAM3MDC
Gyártói típuskód
NSYLAM3MDC
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Erek száma:
3
Köpeny anyaga:
egyéb
Érjelölés a HD 308 S2 szerint:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
250 V
Vezető felület:
egyéb
AWG-méret:
egyéb
Vezeték névleges keresztmetszet (AWG):
10 kcmil
Sodort erek:
hármas
Érszigetelés:
poliamid (PA)
Érszigetelés specifikálása:
polyethylene (PE)
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
szín
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Igen
Teherhordó erősítés:
egyéb
Köpenyanyag specifikálása:
polyethylene (PE)
Torzióvédelem:
Igen
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
s2 (közepes füstképződés)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
d0 (égő részecskék gyártása nélkül)
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
a1
Alacsony hőmérsékletnek ellenálló az EN 60811-504+505+506 szerint:
Igen
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Igen
Vezetékszélesség kb.:
3000 mm
Vezetékmagasság kb.:
3 mm
Árnyékolás bekötő huzal:
Nem
Külső átmérő (megközelítőleg):
14 mm
Árnyékolás:
Nem
Védőborítás:
gumi - ethylene propylene (EPR)
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-16-65 °C
Kábel páncélozása/páncél:
nincs
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-10-60 °C
páncélozás anyaga:
réz
Tűzállóság az IEC 60332-1-2 szerint:
Igen
Névleges feszültség U:
250 V
Tűzállóság az IEC 60332-3-21 szerint (Cat A F/R):
Igen
Vezetékforma:
kerek
Tűzállóság az IEC 60332-3-22 szerint (Cat A):
Nem
Tűzállóság az IEC 60332-3-23 szerint (Cat B):
Igen
Tűzállóság az IEC 60332-3-24 szerint (Cat C):
Igen
Tűzállóság az IEC 60332-3-25 szerint (Cat D):
Igen
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-1 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-2 szerint:
Igen
Halogénmentes az EN IEC 60754-3 szerint:
Igen
Megengedett max. vezetékhőmérséklet:
65 °C