Schneider - Belső ajtó 1600x800mm OLN-hez (RAL7035) IP55 GT52593 - NSYID168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
128 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485127002
Sonepar cikkszám
GT52593
Gyártói cikkszám
NSYID168
Gyártói típuskód
Himel NSYID168
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1600 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
19.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Belső ajtó a kiegészítő védelem érdekében, amely alkalmas a PanelSeT SFN, PanelSeT SF, PanelSeT SM, PanelSeT SFX és PanelSeT SMX villamos szekrényekhez. Acélból készült. A korrózióvédelmet epoxi–poliészter bevonat és horgonyzás biztosítja. A színe szürke RAL7035. Jobbra vagy balra nyitható, két zárral, 3 mm-es dupla nyelvvel, központi fogantyúval. A névleges szélesség 800 mm, a magasság 1600 mm. A tényleges szélesség 700 mm, a magasság 1465 mm. A mélység 19,5 mm. A maximálisan megengedett terhelés 15 kg. A maximálisan megengedett terhelés 15 kg.