Schneider - Belső ajtó 2000x1000mm OLN-hez (RAL7035) IP55 GT52600 - NSYID2010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
206 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485127064
Sonepar cikkszám
GT52600
Gyártói cikkszám
NSYID2010
Gyártói típuskód
Himel NSYID2010
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
19.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Belső ajtó 2000x1000mm OLN-hez (RAL7035) IP55