Schneider - Belső ajtó 2200x600mm OLN-hez (RAL7035) IP55 GT52601 - NSYID226
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485127071
Sonepar cikkszám
GT52601
Gyártói cikkszám
NSYID226
Gyártói típuskód
Himel NSYID226
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2200 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
19.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
12
Belső ajtó 2200x600mm OLN-hez (RAL7035)