Schneider - Belső ajtó 248x165 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035) IP66 GT73146 - NSYPA3025PLM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 255 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191886
Sonepar cikkszám
GT73146
Gyártói cikkszám
NSYPA3025PLM
Gyártói típuskód
Himel NSYPA3025PLM
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
255 mm
Szín:
szürke
Magasság:
308 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Belső ajtó 248x165 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035)