Schneider - Belső ajtó 248x165 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035) IP66 SN077073 - NSYPA3025PLMG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 189 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774164
Sonepar cikkszám
SN077073
Gyártói cikkszám
NSYPA3025PLMG
Gyártói típuskód
NSYPA3025PLMG
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
189 mm
Szín:
szürke
Magasság:
272 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
12.5 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Belső ajtó 248x165 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035) IP66