Schneider - Belső ajtó (415*305) IP20 SX011139 - NSYPAP54G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 356.5 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774195
Sonepar cikkszám
SX011139
Gyártói cikkszám
NSYPAP54G
Gyártói típuskód
NSYPAP54G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
356.5 mm
Szín:
szürke
Magasság:
476.5 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Belső ajtó (415*305) IP20