Schneider - Belső ajtó 415x305 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035) IP66 GT52604 - NSYPAP54
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 430 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191916
Sonepar cikkszám
GT52604
Gyártói cikkszám
NSYPAP54
Gyártói típuskód
Himel NSYPAP54
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
430 mm
Szín:
szürke
Magasság:
530 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Belső ajtó 415x305 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035)