Schneider - Belső ajtó 515x305 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035) GT52605 - NSYPAP64
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 435 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191923
Sonepar cikkszám
GT52605
Gyártói cikkszám
NSYPAP64
Gyártói típuskód
Himel NSYPAP64
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
435 mm
Szín:
szürke
Magasság:
645 mm
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Schneider ; Belső ajtó 515x305 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035)