Schneider - Belső ajtó 615x405 PLM-hez (RAL7035) IP66 SN077529 - NSYPAP75G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 456.5 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774218
Sonepar cikkszám
SN077529
Gyártói cikkszám
NSYPAP75G
Gyártói típuskód
Himel NSYPAP75G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
456.5 mm
Szín:
szürke
Magasság:
676 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Belső ajtó 615x405 PLM-hez (RAL7035) IP66