Schneider - Belső ajtó 715x505 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035) IP66 SN089803 - NSYPAP86G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 557 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774225
Sonepar cikkszám
SN089803
Gyártói cikkszám
NSYPAP86G
Gyártói típuskód
NSYPAP86G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
557 mm
Szín:
szürke
Magasság:
775.5 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Belső ajtó 715x505 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035) IP66