Schneider - Belső ajtó 850x650 PLM-hez (RAL7035) IP66 SN077530 - NSYPAP108G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 756 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774171
Sonepar cikkszám
SN077530
Gyártói cikkszám
NSYPAP108G
Gyártói típuskód
PLM NSYPAP108G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
756 mm
Szín:
szürke
Magasság:
976 mm
Védettség (IP):
IP20
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Belső ajtó 850x650 PLM-hez (RAL7035) IP66