Schneider - Belső ajtó 850x650 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035) IP66 SN072030 - NSYPAP108
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - műanyag
Szélesség - 850 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480191893
Sonepar cikkszám
SN072030
Gyártói cikkszám
NSYPAP108
Gyártói típuskód
Himel NSYPAP108
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
műanyag
Szélesség:
850 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1055 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Belső ajtó 850x650 üvegszálas merevített PLM-hez (RAL7035)