Schneider - Belső ajtó PLA szekrényhez (1250*750) IP65 SN076569 - NSYPAPLA127G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 648 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774263
Sonepar cikkszám
SN076569
Gyártói cikkszám
NSYPAPLA127G
Gyártói típuskód
PLA NSYPAPLA127G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
648 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1148 mm
Védettség (IP):
IP44
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Belső ajtó PLA szekrényhez (1250*750) IP65