Schneider - Belső ajtó PLA szekrényhez (500*500) IP65 SX011142 - NSYPAPLA55G
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 398 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480774294
Sonepar cikkszám
SX011142
Gyártói cikkszám
NSYPAPLA55G
Gyártói típuskód
NSYPAPLA55G
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
398 mm
Szín:
szürke
Magasság:
398 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
20 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek - Belső ajtó PLA szekrényhez (500*500)