Schneider - Belső ajtó üvegszálas merevített 1000x500mm (RAL7035) IP65 GT90850 - NSYPAPLA105
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193613
Sonepar cikkszám
GT90850
Gyártói cikkszám
NSYPAPLA105
Gyártói típuskód
Himel NSYPAPLA105
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Belső ajtó üvegszálas merevített 1000x500mm (RAL7035)