Schneider - Belső ajtó üvegszálas merevített 1000x750mm (RAL7035) IP65 GT74180 - NSYPAPLA107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 750 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193620
Sonepar cikkszám
GT74180
Gyártói cikkszám
NSYPAPLA107
Gyártói típuskód
Himel NSYPAPLA107
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
750 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Belső ajtó üvegszálas merevített 1000x750mm (RAL7035)