Schneider - Belső ajtó üvegszálas merevített 1500x500mm (RAL7035) IP65 GT52608 - NSYPAPLA155
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193651
Sonepar cikkszám
GT52608
Gyártói cikkszám
NSYPAPLA155
Gyártói típuskód
Himel NSYPAPLA155
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1500 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Belső ajtó üvegszálas merevített 1500x500mm (RAL7035)