Schneider - Belső ajtó üvegszálas merevített PLA-hoz (RAL7035) IP65 SN012200 - NSYPAPLA77
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - belső ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - alumínium
Szélesség - 648 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480193606
Sonepar cikkszám
SN012200
Gyártói cikkszám
NSYPAPLA77
Gyártói típuskód
Himel NSYPAPLA77
Kivitel:
belső ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
alumínium
Szélesség:
648 mm
Szín:
szürke
Magasság:
648 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
0 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
Belső ajtó üvegszálas merevített PLA-hoz (RAL7035)