Schneider - Belső Teli Kábeltérajtó W150 IP30 SX066463 - LVS01110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 150 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481868626
Sonepar cikkszám
SX066463
Gyártói cikkszám
LVS01110
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01110
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
150 mm
Szín:
fehér
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
35 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Belső Teli Kábeltérajtó W150 IP30