Schneider - Belső vízszintes mezőelválasztó profil (Szé) 500 mm (1 db / klt) SN180581 - SZFVW26N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 495 mm
Magasság - 16 mm
Mélység - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767010
Sonepar cikkszám
SN180581
Gyártói cikkszám
SZFVW26N
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZFVW26N
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
495 mm
Magasság:
16 mm
Mélység:
17 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Belső vízszintes mezőelválasztó profil (Szé) 500 mm (1 db / klt)