Schneider - Belső vízszintes mezőelválasztó profil (Szé) 750 mm (1 db / klt) SN180582 - SZFVW36N
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 745 mm
Magasság - 16 mm
Mélység - 17 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767027
Sonepar cikkszám
SN180582
Gyártói cikkszám
SZFVW36N
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZFVW36N
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
745 mm
Magasság:
16 mm
Mélység:
17 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Belső vízszintes mezőelválasztó profil (Szé) 750 mm (1 db / klt)