Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bemenet relés 110/130 VAC 50 Hz-12 mm SX002685 - ABS7EA3F5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bemenet relés 110/130 VAC 50 Hz-12 mm SX002685

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - egyéb

  • Névleges áram - 2 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Tápfeszültség - 110-130 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110720839

Sonepar cikkszám

SX002685

Gyártói cikkszám

ABS7EA3F5

Gyártói típuskód

Modicon ABS7EA3F5

Funkció:

egyéb

Névleges áram:

2 A

Szerelési mód:

egyéb

Tápfeszültség:

110-130 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

0

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

12 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

110-130 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

60-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek - Bemenet relés 110/130 VAC 50 Hz-12 mm