Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Bemenet relés 48 VAC 50 Hz-12 mm SX002684 - ABS7EA3E5

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Bemenet relés 48 VAC 50 Hz-12 mm SX002684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - egyéb

  • Névleges áram - 0.1 A

  • Szerelési mód - egyéb

  • Tápfeszültség - 230-240 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110720822

Sonepar cikkszám

SX002684

Gyártói cikkszám

ABS7EA3E5

Gyártói típuskód

Modicon ABS7EA3E5

Funkció:

egyéb

Névleges áram:

0.1 A

Szerelési mód:

egyéb

Tápfeszültség:

230-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

0

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

55 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

48-48 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek - Bemenet relés 48 VAC 50 Hz-12 mm