Schneider - Bepattintható felirati címke üres 18x27 SX017168 - ZB2BY5101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110614749
Sonepar cikkszám
SX017168
Gyártói cikkszám
ZB2BY5101
Gyártói típuskód
ZB2BY5101
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
67.5 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Bepattintható felirati címke üres 18x27