Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Berregő 230V moduláris 1mod IP20 GT74971 - A9A15322

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Berregő 230V moduláris 1mod IP20 GT74971

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Optikai jelzés - Nem

  • Hangnem - folyamatos hang

  • Akusztikus jelzés - Igen

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Ütemidő (BE/KI) - 0 s

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480327308

Sonepar cikkszám

GT74971

Gyártói cikkszám

A9A15322

Gyártói típuskód

Acti9 A9A15322

Optikai jelzés:

Nem

Hangnem:

folyamatos hang

Akusztikus jelzés:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Ütemidő (BE/KI):

0 s

Hangszint:

70 dB

Max. teljesítményveszteség:

0 W

Kapcsolási frekvencia:

0 kHz

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

50 mm

Védettség (IP):

IP20

Berregő 230V moduláris 1mod IP20