Schneider - Berregő, piros, AC 220V, világító, műanyag, 22mm SN170669 - XB2BSM4LC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - folyamatos hang
Hangerő - 90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 220-230 V
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 220-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
6956025130731
Sonepar cikkszám
SN170669
Gyártói cikkszám
XB2BSM4LC
Gyártói típuskód
Harmony XB2BSM4LC
Akusztikus jel fajtája:
folyamatos hang
Hangerő:
90 dB
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
220-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
220-230 V
Berregő, piros, AC 220V, világító, műanyag, 22mm