Schneider - Betáp. csatlakozó blokk NS-INS250, alsó SX066759 - LVS04067
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481883872
Sonepar cikkszám
SX066759
Gyártói cikkszám
LVS04067
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04067
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
7016
Betáp. csatlakozó blokk NS-INS250, alsó