Schneider - Betáp készlet Compact INS250 SX066569 - LVS03264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 6
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872166
Sonepar cikkszám
SX066569
Gyártói cikkszám
LVS03264
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03264
Szélesség:
500 mm
Magasság:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
6
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Betáp készlet Compact INS250