Schneider - Betáp készlet Compact INV250 csatornába SX066570 - LVS03267
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 450 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 9
Felület kivitele - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481872135
Sonepar cikkszám
SX066570
Gyártói cikkszám
LVS03267
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03267
Szélesség:
500 mm
Magasság:
450 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
9
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Betáp készlet Compact INV250 csatornába