Schneider - Betápláló csatlakozó blokk csat. NS630 SX066765 - LVS04076
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481867377
Sonepar cikkszám
SX066765
Gyártói cikkszám
LVS04076
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS04076
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
0 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
7016
Betápláló csatlakozó blokk csat. NS630