Schneider - Betápláló elem 20A jobbra vagy balra való szereléshez IP40 GT48742 - KDP20ABG4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 5
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Védettség (IP) - IP40
Szélesség - 159 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480002649
Sonepar cikkszám
GT48742
Gyártói cikkszám
KDP20ABG4
Gyártói típuskód
KDP20ABG4
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
5
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Védettség (IP):
IP40
Szélesség:
159 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
20 A
Kivitel:
egyes
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Hosszúság:
64 mm
Magasság:
49 mm
Betápláló elem 20A jobbra vagy balra való szereléshez