Schneider - Betápláló elem, 40 A, bal, fehér IP55 SX006057 - KBB40ABG44T2W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480499012
Sonepar cikkszám
SX006057
Gyártói cikkszám
KBB40ABG44T2W
Gyártói típuskód
KBB40ABG44T2W
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Hosszúság:
244 mm
Szélesség:
103.5 mm
Magasság:
75.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Betápláló elem, 40 A, bal, fehér