Schneider - Betápláló elem, 40 A, jobb, fehér IP55 SX006051 - KBB40ABD44EW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Pólusszám - 3
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Fázisválasztás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480498985
Sonepar cikkszám
SX006051
Gyártói cikkszám
KBB40ABD44EW
Gyártói típuskód
KBB40ABD44EW
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Pólusszám:
3
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Nem
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
nincs
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Hosszúság:
244 mm
Szélesség:
103.5 mm
Magasság:
75.5 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Betápláló elem, 40 A, jobb, fehér