Schneider - Betápláló elem, 40 A, jobb ,fehér IP55 SX006052 - KBB40ABD44TW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Betáplálás helye - vége
Pólusszám - 10
Névleges feszültség AC 50 Hz - 230-400 V
Védettség (IP) - IP55
Szélesség - 103.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000966
Sonepar cikkszám
SX006052
Gyártói cikkszám
KBB40ABD44TW
Gyártói típuskód
Canalis KBB40ABD44TW
Betáplálás helye:
vége
Pólusszám:
10
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Védettség (IP):
IP55
Szélesség:
103.5 mm
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Kivitel:
dupla
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Hosszúság:
244 mm
Magasság:
75.5 mm
Betápláló elem, 40 A, jobb ,fehér IP55