Schneider - Betét 10A Merten-Universal Insert 2-es zsalukapcsolóhoz GT67807 - MTN3755-0000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Összeállítás - alapelem
Működtetés módja - billentyű
Kivitel - billentyű 1-pólusú
Szerelési mód - süllyesztett
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480307409
Sonepar cikkszám
GT67807
Gyártói cikkszám
MTN3755-0000
Gyártói típuskód
Merten WD MTN3755-0000
Összeállítás:
alapelem
Működtetés módja:
billentyű
Kivitel:
billentyű 1-pólusú
Szerelési mód:
süllyesztett
Szín:
fehér
Mechanikusan kezelhető:
Igen
Elektronikusan működtethető:
Nem
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
körömmel és csavarral
Szövegmező / írási felület:
Nem
Névleges feszültség:
250 V
Billentyűk száma:
2
Névleges áram:
10 A
Pólusszám:
1
Mechanikus reteszeléssel:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Felület:
kezeletlen
Zsalukhoz:
Nem
Felület kivitele:
matt
Redőnyök számára:
Igen
Árnyékolók számára:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Villamos zárral:
Igen
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Készülék szélessége:
71 mm
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Készülék magassága:
71 mm
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem