Schneider - Bilincs készlet CRNG 1000/1201 SX010359 - NSYCRNGSDR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögkészlet
Szélesség - 150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480181221
Sonepar cikkszám
SX010359
Gyártói cikkszám
NSYCRNGSDR
Gyártói típuskód
CRN NSYCRNGSDR
Kivitel:
szögkészlet
Szélesség:
150 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Bilincs készlet CRNG 1000/1201