Schneider - Billenő kapcsoló fej, 2 állású SN029045 - ZB4BD48
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110889369
Sonepar cikkszám
SN029045
Gyártói cikkszám
ZB4BD48
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BD48
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Schneider Automatizálási Kampány 2024