Schneider - Billenő kapcsolófej 2 állású piros SN029560 - ZB5AD2804
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - piros
Megvilágítható - Nem
Lencse formája - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110905038
Sonepar cikkszám
SN029560
Gyártói cikkszám
ZB5AD2804
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AD2804
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
piros
Megvilágítható:
Nem
Lencse formája:
kerek
Fényjelző lencse színe:
piros
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrűvel:
Igen
Védettség (NEMA):
13