Schneider - Billentyű 1-es Prodax fehér 002642 - EEEP32101601040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436502459
Sonepar cikkszám
002642
Gyártói cikkszám
EEEP32101601040
Gyártói típuskód
Classic PB-1 FH
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Billentyű 1-es Prodax fehér