Schneider - Billentyű 1-es Prodax fehér szcs G46880 - EEEP32101601110
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyes billenő
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás - Nem
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997436517910
Sonepar cikkszám
G46880
Gyártói cikkszám
EEEP32101601110
Gyártói típuskód
Classic PB-1 FH P
Kivitel:
egyes billenő
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
kapcsoló/billentyű
Ellenőrző ablak / fénykibocsátás:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Szakmai csomag